プロシェアうがい受け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別取手付き 注文コード41159265 品番SU-L2
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

カップの曲線が頭部に密着し、寝たままの状態でも容易に使用できます。積み重ねができますので、収納時も場所をとりません。
品番:SU-L2は片手でも持ちやすい形状で、もう片方の手で別の作業ができます。
握力の弱い方でも取手に引っ掛けて持つことができます。

種別取手付き 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)約140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×115×88 アズワン品番8-9984-02 オートクレーブの可否可(121℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする