※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAE1500W AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO 41159492 RAE1500W AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO 41159492 RAE1500W AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO 41159492 RAE1500W AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO 41159492 RAE1500W AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO 41159492 RAE1500W AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO 41159492

AE型作業台 リノリューム天板仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)750 注文コード41159492 品番RAE1500W
参考基準価格(税別)¥50,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は間口・奥行・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。
また防水性・耐油性・防汚性に優れています。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)33 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番467-1961 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする