プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 保管庫 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティア スタンダードトレー ライトブルー 600×400×85
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
0-5732-44
注文コード
41159816
品番
NRT-150BLV
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止剤入り樹脂製ですので、ホコリ等の汚れが付きにくく、掃除も容易です。角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです。
色
ライトブルー
有効内寸(mm)
550×350×145
外寸法(mm)
600×400×160
アズワン品番
0-5732-44
材質
ABS樹脂(帯電防止剤入)
間隔(mm)
(仕切)25