プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 保管庫 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティア ハーフトレー アイボリー 300×400×160
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-5866-11
注文コード
41159886
品番
AHT-75V
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
輸液バッグなどの重量物や小物の収納・管理に便利です。帯電防止剤入り樹脂製ですので、埃などの汚れが付きにくく、掃除も容易に行えます。角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです。
色
アイボリー
有効内寸(mm)
342×242×69
外寸法(mm)
300×400×85
アズワン品番
8-5866-11
材質
ABS(帯電防止剤入)
間隔(mm)
(仕切)25