プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 処置・手術
プロシェア(ナビス/アズワン)の 手術室用品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 滅菌トレー
アルティア スタンダードポリカトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41160078
品番
NRT-150BLCV
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
耐久性、耐熱・耐薬品性に優れ、高温蒸気洗浄が可能です。内容物の確認ができるクリアタイプですので区分け整理にも便利です。紫外線(波長380nm以下)を95%以上カットしますので試料の保管に適しています。
色
クリアブルー
有効内寸(mm)
550×350×145
外寸法(mm)
600×400×160
アズワン品番
0-5733-12
材質
透明PC(ポリカーボネート)樹脂
間隔(mm)
(仕切)25