プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 保管庫 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティア小物ユニット交換用樹脂ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
0-5975-01
注文コード
41160132
品番
WB-2
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
保護スポンジを敷くことでアンプルなどのガラス品の保護が可能です。品番:WBS-8は遮光用としてご使用いただけます。
仕様
A4ケース・クリアー
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
アンプル保護スポンジ/(幅)95×(長さ)300×(厚み)5
内寸法(mm)
ケース/(幅)213×(奥行)305×(高さ)70mm
仕切板
6枚取付け可能
アズワン品番
0-5975-01