フリッツメディコ
フリッツメディコの 専門診療・科目別
フリッツメディコの 産婦人科用品
フリッツメディコの 診察用具 産婦人科用
子宮頸管拡張器 日母型ヘガール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
No.5.5
注文コード
41160446
品番
01-242055J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
No.5.5
材質
ステンレス(SUS304)・CP接合
アズワン品番
8-1093-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000055
医薬品医療機器等法
一般医療機器