フリッツメディコ
フリッツメディコの 専門診療・科目別
フリッツメディコの 産婦人科用品
フリッツメディコの 診察用具 産婦人科用
子宮頸管拡張器 日母型ヘガール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
No.7
注文コード
41160507
品番
01-242070J
12月12日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
No.7
材質
ステンレス(SUS304)・CP接合
アズワン品番
8-1093-10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000055
医薬品医療機器等法
一般医療機器