KOA 耐サージ抵抗器 RCR25シリーズ 18MΩ 0.25W ±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41161104 品番RCR25C186J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様
抵抗 = 18MΩ
定格電力 = 0.25W
許容差 = ±5%
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±350ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm
長さ = 7.1mm
直径 = 2.5mm
最大動作温度 = +155℃
絶縁コーティングサージ耐性固定抵抗器(0.25 W). 優れた耐サージ特性の抵抗器 高抵抗値でも安定した湿度耐性 エッジ表面の材質は鉛フリークロム
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする