RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 34.6m BS EN13602

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41161113 品番355-063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
断面積 = 0.652 mm2
ワイヤのスタイル = BS EN13602
外径 = 0.91mm
長さ = 34.6m
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 19 AWG
導体材質 = スズめっき軟銅
タイプ = すずめっき銅ワイヤ
BSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする