LEWR1809UDK2 LEWR型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO 41161976 LEWR1809UDK2 LEWR型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO 41161976 LEWR1809UDK2 LEWR型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO 41161976 LEWR1809UDK2 LEWR型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO 41161976 LEWR1809UDK2 LEWR型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO 41161976

LEWR型軽量作業台薄型引出2段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41161976 品番LEWR1809UDK2
参考基準価格(税別)¥107,600 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。

均等耐荷重(kg)400 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)55.5 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番467-1414 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする