仕様
スリーブ径 = 6.4mm
シュリンク径 = 3.2mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 15m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -45℃
動作温度 Max = +105℃
難燃性 = N
耐電圧 = 28kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
基準適合 = ELV, RoHS対応, SFP (R4-0580)
ボックスチュービングキット収縮率2:1. 低収縮温度での黒色のフレキシブル熱収縮チュービングのリール (ディスペンサボックス内) 壊れやすい、又は温度に敏感な装置での使用に有用です。 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) です 動作温度 -55 → +125℃ 最少収縮温度 +80 ℃ 絶縁耐性: 28 kV / mm
RoHS指令(10物質対応)対応