ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の ベッド関連
ナビス(アズワン)の 介護枕
クーリングホルダー cool
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収納数
(保冷剤)2個
アズワン品番
8-6506-02
注文コード
41162582
品番
首用COOL
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
収納数・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
保冷剤を固定し、効率よく局部のクーリングができます。外側に結露することがなく、安心してご利用いただけます。通気性のよい素材を使用しています。
適合
プロシェアやわらか保冷枕ミニミニ(8-2598-03)
材質
フュージョン(R)(ナイロン74%、ポリエステル26%)
収納数
(保冷剤)2個
適応寸法(cm)
45〜60
アズワン品番
8-6506-02
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機不可