水枕・ゴム湯たんぽ乾燥台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41162756 品番ATY-10M
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥22,440
販売価格(税別)
20,400
付属品水受けバット(ステンレス製) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×300×590 収納数10個 アズワン品番8-9989-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする