スピーカー端子 RS Pro 4極 メス ストレート パネルマウント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41163116 品番392-683
販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
仕様
ジェンダー = メス
コンタクト数 = 4
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = パネルマウント
端子方法 = クイックコネクト
色 = 黒
定格電流 = 3A
クイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41163116
2024-04-27
用途:
オーディオアンプ制作
電気・ガス・熱供給・水道業

手頃価格で満足してます。差し込みレバーの操作性に若干不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする