※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーバンTM自着性伸縮包帯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4巻) 注文コード 41163562 品番 1583SP
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

包帯同士がくっつきあうので、ずれたりゆるんだりせず、端留めクリップやテープが不要です。薄くて軽く、しかも通気性のある快適構造ですので装着感がよいです。

包帯種類自着包帯 材質テープ部/ポリエステル不織布 幅(mm)75 長さ(m)4.5(伸長時) 粘着剤自着性粘着剤(ラテックス) アズワン品番0-6810-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41163526
2023-11-09
用途:
軟膏処置

簡単に巻くことができます。テープがいらないのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする