※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の サージカルテープ
メディポアTM(粘着性不織布伸縮包帯) 2991-200 200.0mm×10m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1巻)
注文コード
41163666
品番
2991-200
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
包帯種類
伸縮包帯、粘着包帯
仕様
ライナー紙付き
材質
テープ部/伸縮性不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ幅(mm)
200
テープ長さ(m)
10
寸法(幅Wmm×長さLm)
200.0×10(伸長時)
アズワン品番
0-5091-07