Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の サージカルテープ
マルチポアTM粘着性綿布伸縮包帯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(36巻)
注文コード
41163684
品番
2730-12.5
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
糊残りが少なく、粘着力・伸縮性に優れています。ライナー紙は縦横に1cm間隔の目盛が入っていますので、切りやすくはがしやすいです。
包帯種類
伸縮包帯、粘着包帯
材質
テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
テープ幅(mm)
12.5
テープ長さ(m)
5
テープ地色
白
寸法(幅Wmm×長さLm)
12.5×5
アズワン品番
8-3072-01