※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の サージカルテープ
マルチポアTM粘着性綿布伸縮包帯
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(24巻)
テープ幅(mm)
25
注文コード
41163702
品番
2730-25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
この商品は
テープ幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
糊残りが少なく、粘着力・伸縮性に優れています。ライナー紙は縦横に1cm間隔の目盛が入っていますので、切りやすくはがしやすいです。
包帯種類
伸縮包帯、粘着包帯
材質
テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5
テープ地色
白
寸法(幅Wmm×長さLm)
25.0×5
アズワン品番
8-3072-02