※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチポアTM粘着性綿布伸縮包帯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) テープ幅(mm)75 注文コード41163806 品番2730-75
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はテープ幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

糊残りが少なく、粘着力・伸縮性に優れています。ライナー紙は縦横に1cm間隔の目盛が入っていますので、切りやすくはがしやすいです。

包帯種類伸縮包帯、粘着包帯 材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系 テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)5 テープ地色 寸法(幅Wmm×長さLm)75.0×5 アズワン品番8-3072-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする