エラテックス(R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2巻) テープ幅(mm)38 注文コード41164402 品番11882-SP 4号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥970
この商品はテープ幅・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ゴム系粘着弾力包帯綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、適確な圧迫が可能です。ガーゼ固定から圧迫固定まで幅広く対応

包帯種類粘着包帯、弾力包帯 材質基材/綿、粘着剤/合成ゴム系 テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)5 寸法(幅Wmm×長さLm)38×5(伸長) アズワン品番8-5195-32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41164402 11882-SP 4号 20537633 11882 エラテックス アルケア エラテックス アルケア 1式(8巻) 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする