アルケア
アルケアの サージカルテープ
エラテックス(R)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1巻)
注文コード
41164427
品番
11883-SP 5号
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ゴム系粘着弾力包帯綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、適確な圧迫が可能です。ガーゼ固定から圧迫固定まで幅広く対応
包帯種類
粘着包帯、弾力包帯
材質
基材/綿、粘着剤/合成ゴム系
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×5(伸長)
アズワン品番
8-5195-33