RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41165155 品番401-709
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様ストレート取り付け式トグルスイッチ、低レベル信号スイッチング用に設計されたトグルスイッチ エポキシ樹脂シール構造の端部、IP67等級のOリングシールを施した黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りナイロン6/6製ケース(UL94V-0)、金コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-On 端末仕様スルーホール 保護等級IP67 接触抵抗(mΩ)20 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30〜85 アクチュエータ長さ(mm)6.1 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc 機械的寿命(万回)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする