日本衛材
日本衛材の 包帯
日本衛材の チューブ包帯
ネットホータイNEO(ラテックスフリー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1巻)
注文コード
41165258
品番
NE-2614(4号)
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ラテックスフリーのネット包帯です。はさみを入れてもほつれにくく、スピーディーな処置が行えます。
包帯種類
ネット包帯
材質
ポリエステル・PU(ポリウレタン)
幅(mm)
40
タイプ
ラテックスフリー
長さ(m)
25(伸長時)
使用箇所
(目安)肩・大腿
アズワン品番
8-6660-04
オートクレーブの可否
オートクレーブ・EOG滅菌可