曜日別特売
RDW1809D3 DW型中量作業台3段キャビネット付リノ天板1800X900 TRUSCO 41165336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDW1809D3 DW型中量作業台3段キャビネット付リノ天板1800X900 TRUSCO 41165336
RDW1809D3 DW型中量作業台3段キャビネット付リノ天板1800X900 TRUSCO 41165336
RDW1809D3 DW型中量作業台3段キャビネット付リノ天板1800X900 TRUSCO 41165336
RDW1809D3 DW型中量作業台3段キャビネット付リノ天板1800X900 TRUSCO 41165336
RDW1809D3 DW型中量作業台3段キャビネット付リノ天板1800X900 TRUSCO 41165336
RDW1809D3 DW型中量作業台3段キャビネット付リノ天板1800X900 TRUSCO 41165336

DW型中量作業台3段キャビネット付リノ天板1800X900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41165336品番RDW1809D3
参考基準価格(税別)¥227,180販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。

均等耐荷重(kg)2000間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740質量(kg)117材質(天板)リノリューム材質(本体)スチール仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番467-2615種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(2枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする