※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWS1575UDC111 GW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1500X750 TRUSCO 41166002 GWS1575UDC111 GW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1500X750 TRUSCO 41166002 GWS1575UDC111 GW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1500X750 TRUSCO 41166002 GWS1575UDC111 GW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1500X750 TRUSCO 41166002 GWS1575UDC111 GW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1500X750 TRUSCO 41166002 GWS1575UDC111 GW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1500X750 TRUSCO 41166002

GW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1500X750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41166002 品番GWS1575UDC111
参考基準価格(税別)¥179,210 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。
下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。

均等耐荷重(kg)800 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)74 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール 仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし トラスコ品番466-9100 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする