KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 27Ω 3W ±2%

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41166047 品番MOS3C270G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様
抵抗 = 27Ω
定格電力 = 3W
許容差 = ±2%
テクノロジー = 金属酸化物
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±300ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm
長さ = 15.5mm
直径 = 6mm
リード径 = 0.8mm
MOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
PCの冷却ファンの回転制御
tmynet 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ミニタワー型PCを購入したが冷却ファンの音がうるさくBIOSで制御しても
上手く回転数を下げられなく結局 電圧降下で回転を下げるように考え
この抵抗を購入しました
バッチリ回転数を下げられて音も静かになりました
僅か200rpm下げるだけで静かで風量もそんなに落ちてなさそうデス

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする