ロッカースイッチ RS Pro 黒

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41166695 品番419-776
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様UR、CSA、丸形ロッカースイッチ、SPST又はSPDTタイプの便利なスナップイン取り付け黒スイッチ、標準の長方形ノックアウト19.8×13mmに取り付け、スタイリッシュなデザイン、マーク付きアクチュエータオプションもあり、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、4.8mmブレードタイプ端子装備 極数単極 アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC125、AC250 接点構成SPDT 端子形状クイックコネクト端子 ボタン色 動作特性On-Off-On 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト)黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成単極双投 動作温度範囲(℃)-20〜85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)22.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)10@125Vac カットアウト幅(mm)(パネル)19.8 カットアウト高さ(mm)(パネル)13 投数双投

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
蛍光灯のプルスイッチが壊れたので機能を持たせるため
卸売・小売業

蛍光灯器具から3線コードを垂らして =を押すと蛍光灯、ーを押すと豆球が点灯するように修理しました。 Good

対象商品:
41166695
2021-12-06
用途:
作業台回転用

作業台の回転方向を一つのスイッチで左右切り替えが一つででき便利です。

対象商品:
41166695
2021-05-17
用途:
車の電装品の切り替えに使います。
建設業・工事業

物は大変満足しています。配線図が入っていたら良かったですよね。

2020-01-18
用途:
自動車内電装品配線
運輸・通信業

大変コンパクトでいいです。カチッカチッっという感覚もいいです。on-off-onタイプを購入しましたが、offの位置でしっかりと固定されているので安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする