※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFWP0960 移動フリー作業台500kgダップ天板900×600 TRUSCO 41166991 CFWP0960 移動フリー作業台500kgダップ天板900×600 TRUSCO 41166991 CFWP0960 移動フリー作業台500kgダップ天板900×600 TRUSCO 41166991 CFWP0960 移動フリー作業台500kgダップ天板900×600 TRUSCO 41166991

移動フリー作業台500kgダップ天板900×600

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41166991 品番CFWP0960
参考基準価格(税別)¥72,250 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。
また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。
また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。

均等耐荷重(kg)500(移動時)50 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)29 材質(天板)ダップ樹脂 材質(本体)スチール トラスコ品番257-0891 種別組立式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 キャスター降下時高さ(mm)761
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41166991
2023-04-18
用途:
補助台を横に置き、PCや他デバイスを接続して作業する。
株式会社ウインストン 様 (卸売・小売業)

大きすぎず小さすぎずちょうど良い大きさです。
組み立ても容易でしっかしていて見た目も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする