HW1800 中量1200kgHW作業台ダップ天板 TRUSCO 41167393 HW1800 中量1200kgHW作業台ダップ天板 TRUSCO 41167393 HW1800 中量1200kgHW作業台ダップ天板 TRUSCO 41167393 HW1800 中量1200kgHW作業台ダップ天板 TRUSCO 41167393 HW1800 中量1200kgHW作業台ダップ天板 TRUSCO 41167393

中量1200kgHW作業台ダップ天板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41167393 品番 HW1800
参考基準価格(税別)¥99,080 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。

均等耐荷重(kg)1200 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)60 材質(天板)ダップ樹脂 材質(本体)スチール その他下棚の全面取り付け可能(全種) トラスコ品番240-9151 種別組立式 材質(本体)スチール (下)HLT型(1枚) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする