MXQ12A-10ZLC-M9N MX Series(MXQ12A-10ZLC) SMC 41167552 MXQ12A-10ZLC-M9N MX Series(MXQ12A-10ZLC) SMC 41167552

MX Series(MXQ12A-10ZLC)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し 注文コード41167552 品番MXQ12A-10ZLC-M9N
参考基準価格(税別)¥42,190 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はオートスイッチ種類など3種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスターオプション(ZLC)前進端メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパ リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする