TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
中量500kg作業台1800×750 UDK型1段引出付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41167621
品番
AEWP1875UDK1
参考基準価格(税別)
¥102,450
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
均等耐荷重(kg)
500
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
52
材質(天板)
ダップ樹脂
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
466-7735
種別
組立式
材質
(本体)スチール
引出し数
薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません