KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 200Ω 5W ±2%

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41167666 品番MOS5C201G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
抵抗 = 200Ω
定格電力 = 5W
許容差 = ±2%
テクノロジー = 金属酸化物
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±300ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm
長さ = 24.5mm
直径 = 9mm
リード径 = 0.8mm
MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41167666
2020-08-04
用途:
無線機の出力を測定する。
その他業種

200Ω4個で50Ω抵抗を作りました。20Wなります。
500CCのエンジンオイルに浸して200W相当になり、出力を測定する。

早くに手に入り助かりました。

対象商品:
41167666
2020-07-29
用途:
無線機の出力を測定するためのダミー抵抗作成
その他業種

早く手に入り満足しています。予定の通り性能がでました。

次回も購入する時は、依頼します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする