仕様
取り付けタイプ = 表面実装
値の数 = 170
抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩ
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = RK73H2A
個数 = 17000
抵抗値許容差 = ±1%
0805型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H2A-KIT. 角形厚膜チップ抵抗器、精密グレードキット. 最大ワット数: 0.125 W 最大電圧: 150 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 100 シリーズE24 + ジャンパ 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±400 ppm
RoHS指令(10物質対応)対応