RS Pro, ターミナル, フェノール樹脂, Tenite酪酸, 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41168716 品番444-781
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様
色 = 黒
許容電流値 = 30A
スレッドサイズ = M6
定格電圧 = 3kV
絶縁 = Y
本体材質 = フェノール樹脂, Tenite酪酸
最大パネル厚 = 25mm
パネル上の高さ = 28mm
ターミナル(30A). 大電流の電源、充電器に最適な大型の絶縁型端子 フェノール樹脂でモールド 金属部分はニッケルめっき黄銅製 M6スレッド
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする