Molex 圧着コンタクト メス KK 396シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41169084 品番08-50-0106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
ジェンダー = メス
併用 = 圧着端子ハウジング、フリクションランプ、エッジカードコネクタ
シリーズ = KK 396
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
シリーズ番号 = 2478
最大接触抵抗 = 10mΩ
最低使用温度 = 0℃
最高使用温度 = +50℃
Molex KKシリーズ圧着レセプタクル端子 - 2478 / 2578シリーズ. 2478 / 2578シリーズの圧着端子は、デュアルカンチレバーデザインで、KK 396 / KK 508シリーズの圧着コネクタハウジングに対応します。これらのKKシリーズの圧着端子には、正方形のコンタクトエリアがあり、バネ状のコンタクトを使用してオスピンヘッダとかん合します。対応するワイヤサイズは、26 AWG 〜 22 AWG (シリーズ2578)及び24 AWG 〜 18 AWG (シリーズ2478)です。各種のコンタクトめっきタイプが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする