※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STWC1809P1 TW型移動式重量作業台ボード/パネル付鉄製天板1800X900 TRUSCO 41169432 STWC1809P1 TW型移動式重量作業台ボード/パネル付鉄製天板1800X900 TRUSCO 41169432 STWC1809P1 TW型移動式重量作業台ボード/パネル付鉄製天板1800X900 TRUSCO 41169432 STWC1809P1 TW型移動式重量作業台ボード/パネル付鉄製天板1800X900 TRUSCO 41169432 STWC1809P1 TW型移動式重量作業台ボード/パネル付鉄製天板1800X900 TRUSCO 41169432

TW型移動式重量作業台ボード/パネル付鉄製天板1800X900

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41169432 品番STWC1809P1
参考基準価格(税別)¥334,140 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。

均等耐荷重(kg)3000(移動時)300 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)1740 質量(kg)161.5 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ウレタン キャスター径(Φmm)100 仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番467-3204 種別完成品 種類移動式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする