仕様
コンタクト数 = 6
行数 = 2
ジェンダー = メス
ピッチ = 1.27mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = IDC
定格電流 = 1.2A
コンタクトめっき = ニッケルの上に錫
シリーズ = Picoflex
最低使用温度 = -40℃
最高使用温度 = +105℃
定格電圧 = 250 V
シリーズ番号 = 90327
UL (E29179)、CSA (LR19980-181). IDTハウジング. IDCケーブルを正確に配置できる一体型UL94V-0適合ハウジング 優れた信頼性を実現する4つのコンタクトポイント 工具については、品番< 542-8093') 542-8093/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応