D4ZW 4段キャビネットW色 TRUSCO 41170175

 

D4ZW 4段キャビネットW色 TRUSCO 41170175
D4ZW 4段キャビネットW色 TRUSCO 41170175
D4ZW 4段キャビネットW色 TRUSCO 41170175

4段キャビネットW色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード41170175品番D4ZW
参考基準価格(税別)¥82,810販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

引出しはオールロック式で小物管理に最適です。引出しは縦仕切り1枚、横仕切り4枚付です。下棚に固定し、左右どちらでも取り付け可能です。

トラスコ品番466-8294適合機種GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール質量(kg)28ホワイト高さ(mm)415タイプ鍵付タイプ奥行(mm)660間口(mm)457引出し組合せ(浅型)2、(深型)2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)457×660×415引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)浅型(370×454×56(26))、深型(370×454×113(83))
注意
※UT、HW型は作業台奥行600mmタイプには取り付けできません。キャビネットを作業台に取り付ける場合は下棚を追加してください。(DW、GW、HW、UT型)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする