仕様
コンタクト数 = 10
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
タイプ = ソケットストリップ
取り付けタイプ = スルーホール
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
定格電流 = 2.5A
定格電圧 = 250 V
シリーズ = KK 254
コンタクト材質 = 真鍮
シリーズ番号 = 4455
UL (E29179)、CSA (LR19980). 90°基板用ソケット. このKK 254、4455シリーズ、PC基板コネクタ製品は、ライトアングル基板ソケットです。 品番38-00-13xxには、りん青銅Cat Ear端子が付いており、スズめっきが施されています。 品番22-15-2xx6には、黄銅製の標準端子が付いており、スズめっきが施されています。 品番22-16-2xx1には、黄銅製の標準端子が付いており、全体に金めっきが施されています。 品番22-16-2xx0には、黄銅製の標準端子が付いており、コンタクト部分には金めっき、はんだ部にはスズめっきが施されています。 これらのKK 254、4455シリーズ、PC基板コネクタ、ライトアングル基板ソケットのハウジング材質はUL94 V-0ナイロンです。 < 479-096') 479-096/は、10個の8極ハウジングと10個の極性キーを含むキットです。
RoHS指令(10物質対応)対応