仕様
コンタクト数 = 2
行数 = 1
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ストレート
高さ = 14.73mm
定格電流 = 13.5A
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ = MLX
定格電圧 = 600 V
シリーズ番号 = 42021
参考 : 42002 / 43255シリーズヘッダ及び42022シリーズレセプタクルとかん合し、42023シリーズ端子とともに使用します。. プラグハウジング、42021シリーズ. 42024シリーズ端子(代表品番< 670-4196') 670-4196 とともに使用
RoHS指令(10物質対応)対応