マワールミニ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41172774 品番 MRB45
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。

用途
電線の寸法切りの取り出し作業に。
溶接用の回転式作業台に。
コンベアの上での回転式の作業パレットに。
耐荷重(kg)500 外径(Φmm)450 トラスコ品番409-1451 質量(kg)3.4 タイプ座金×4箇所 材質スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ) 高さ(mm)21 内径(Φmm)360 均等荷重(kg)500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02405146
2022-04-20
用途:
バイクの転回用
PCテラス旭川 様

物は素晴らしいです、650のスクーターを乗せましたが全くびくともしませんでした。
ただ私の場合、タイヤが邪魔をしてキワドイ使い方になりましたが物は丈夫で信頼できます。

対象商品:
02405121
2018-10-22
用途:
ロープの巻き取り
サービス業

使い勝手が良く使っています。
後は、耐久性お期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02405121
2014-01-23
用途:
鋼管溶接作業
有限会社岡本設備 様 (建設業・工事業)

回転が思ったよりスムーズで、大きさ・重さもまずまず満足しています

もう少し低価格なら言うことなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする