JFE
JFEの ガラス・樹脂・金属容器
JFEの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
JFEの ドラム缶
コーカン ステンレスドラム缶クローズド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
容量(L)
200
注文コード
41172914
品番
KD-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
仕様
口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
29
高さ(mm)
895
容量(L)
200
内径(Φmm)
567
板厚(mm)
1.5
用途
液体の保管・運搬用。
トラスコ品番
291-9095
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません