※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス製ワゴン
ERECTA(エレクター)の 標準型
UTSカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41172966
品番
NUTS2S
参考基準価格(税別)
¥111,500
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。
間口W×奥行D×高さH(mm)
991×461×815
用途
工場内での物品搬送。
TGK品番
115-57-01-46
トラスコ品番
456-4782
材質
ポール・サイドハンドル:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
23.8
材質(車輪)
エラストマー樹脂
奥行(mm)
461
間口(mm)
991
段数
3
全高(mm)
815
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
荷姿
組立式
材質(棚板)
ステンレス(SUS430)
キャスター金具
樹脂
支柱径(Φmm)
25.4
アズワン品番
3-423-06
棚板
平棚板
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
60
最大積載量(kg/台)
192
棚板調整ピッチ(mm)
25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,250
/
税込
¥
5,775