※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C1型 S・Tカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41173072 品番C1CS6110
参考基準価格(税別)¥281,800 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。

段数5 均等積載量(kg/段)40 間口(mm)1070 奥行(mm)610 全高(mm)1550 トラスコ品番458-1652 質量(kg)40.0 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)1070×610×1550 キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個) 荷姿組立式 キャスター金具ステンレス 支柱径(Φmm)25 棚板メッシュ棚板 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする