W11型サービスワゴン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41173185 品番W11CS4606
参考基準価格(税別)¥171,300 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

棚板・柱・ハンドル・キャスター金具すべてにステンレス(SUS304)を使用しています。耐腐食性・耐薬品性に優れていますので、クリーンな環境での使用に最適です。

段数3 均等積載量(kg/段)66 間口(mm)610 奥行(mm)460 全高(mm)950 用途各種工場医療施設クリーンルーム内 トラスコ品番458-3124 質量(kg)18.1 高さ(mm)(ガード)50 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)610×460×950 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 荷姿組立式 メッシュ寸法(mm)径3.5×ピッチ20 キャスター金具ステンレス(SUS304) 支柱径(Φmm)25 棚板ガード付棚板(2枚) メッシュ棚板(1枚) 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする