用途各種工場医療施設クリーンルーム内段数3均等積載量(kg/段)66間口(mm)760奥行(mm)460全高(mm)950トラスコ品番458-3132質量(kg)20.3高さ(mm)(ガード)50材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)760×460×950キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)荷姿組立式メッシュ寸法(mm)径3.5×ピッチ20キャスター金具ステンレス(SUS304)支柱径(Φmm)25棚板ガード付棚板(2枚) メッシュ棚板(1枚)最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25