W17CS4606 W17型ステンレスワゴン キャニオン 41173246

W17CS4606 W17型ステンレスワゴン キャニオン 41173246
W17CS4606 W17型ステンレスワゴン キャニオン 41173246

W17型ステンレスワゴン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41173246品番W17CS4606
参考基準価格(税別)¥196,600販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

棚板・柱・ハンドル・キャスター金具すべてにステンレス(SUS304)を使用しています。耐腐食性・耐薬品性に優れていますので、クリーンな環境での使用に最適です。

用途各種工場医療施設クリーンルーム内段数3均等積載量(kg/段)66間口(mm)610奥行(mm)460全高(mm)950トラスコ品番458-3183質量(kg)19.2高さ(mm)(ガード)50材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)610×460×950キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス(SUS304)支柱径(Φmm)25棚板ガード付棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする