ウェルチ・アレン
ディスポーザブル直腸鏡鏡管 53130 Φ19×250mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(25本×4箱)
注文コード
41173527
品番
53130
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
材質
PMMA(アクリル)・PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
Φ19×250
アズワン品番
8-7984-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000029
医薬品医療機器等法
一般医療機器