Molex FPC / FFC コネクタ, メス, 11極, 1mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41173616 品番52207-1160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
コンタクト数 = 11
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 1mm
取り付けタイプ = 表面実装
ジェンダー = メス
端子タイプ = ZIF上接点
ボディ向き = ライトアングル
定格電流 = 1A
定格電圧 = 30 V
シリーズ = Easy On
シリーズ番号 = 52207
行数 = 1
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
最低使用温度 = -30℃
Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動きますが、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このライトアングル実装FPCコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 52207シリーズFPCコネクタは、上接点のライトアングル実装です。 52271シリーズFPCコネクタは、下接点のライトアングル実装です。 52610シリーズFPCコネクタは、片側接点の垂直実装です。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 ハウジング内にFPC位置決め用のガイド 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現(ライトアングルタイプのみ). 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3960:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする